Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERKZEUGTASCHE SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt ohne Inhalt
Produkt ohne Inhalt
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-800494
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     800494
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche

Ausstattung:

Äußerst robuster BW-Planenstoff zusätzlich mit Einlagen formstabilisiert, mit Ösen im Boden für Regenwasserablauf mit Innentasche (20 x 13,5 cm) mit 2 Karabinerhaken zur Abindung am Gurt.

Technische Daten:

  • Größe (Höhe x Breite x Tiefe): 340 x 280 x 65 mm
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Material: BW-Planenstoff 550 g / m²
  • PES-beschichtetes Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Sicherung, Behältnis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,264*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,384*
€ 130,167
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,494*
€ 129,108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,614*
€ 125,681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,324*
€ 121,766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,264*
€ 103,844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.