Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tino tritan frischhaltedose; 1,35L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tino tritan frischhaltedose; 1,35L
tino tritan frischhaltedose; 1,35L
tino tritan frischhaltedose; 1,35L
tino tritan frischhaltedose; 1,35L
tino tritan frischhaltedose; 1,35L
tino tritan frischhaltedose; 1,35L
tino tritan frischhaltedose; 1,35L
Artikel-Nr.:
     C5738-1111263200000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1111263200000
EAN/GTIN:
     4052396070163
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
BPA-freie Frischhaltedose: Frischhalten, Aufbewahren und Transportieren von Lebensmitteln - Ideal zum Aufbewahren von Snacks, Aufschnitt, Pausenbrot und Kleinigkeiten aller Art - Verlässliche Aufbewahrung: Sicheres Einrasten des Deckels beim Aufsetzen, Innovatives und sicheres Material: Resistent gegen Bruch, Beulen und dauerhafte Flecken - Modernes, transparentes Design - Inhalt einsehbar, Nutzungstemperatur von -20°C bis +100°C, Unterteile und Deckel untereinander nestbar, Montiert aufeinander stapelbar - Hergestellt in Europa, Hochwertiger Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Lebensmittelecht, Einfache Reinigung: Spülmaschinengeeignet, Tiefkühlgeeignet - Lieferumfang: 1 Frischhaltedose Tino Tritan, 1,35 l, 1111263200000, Maße (LxBxH): 22,5 x 13,5 x 8,2 cm, Farbe: Blau
... > keeeper > kitchen > tino
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.