Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummipuffer, grau, 24 x 12 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Gummipuffer, grau, 24 x 12 mm
Detailbild - Gummipuffer, grau, 24 x 12 mm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-15 825
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     15 825
EAN/GTIN:
     4012677158256
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer

Gummipuffer, 24 x 12 mm

Praktischer Helfer im Haushalt, Büro und Gewerbe, aus Gummi. Färbt nicht ab, leicht und geschmeidig. Sicher im Einbau und flexibel in der Anwendung.
Inhalt: 5 Stück/Pack. Verpackung: im neutralen Polybeutel mit Header, Euro-Lochung, EAN-Code und grünem Punkt.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
grau
Abmessung:
24 x 12 cm
Weitere Suchbegriffe: gm puffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,27*
€ 1,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,12*
€ 1,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,03*
€ 1,23
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,00*
€ 1,19
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,99*
€ 1,18
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,80*
€ 0,95
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
15 824
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.