Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummirampe, 3-seitig abgeschrägt, 900 x 600 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Gummirampe, 3-seitig abgeschrägt
Detailbild - Gummirampe, 3-seitig abgeschrägt
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-14 637
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     14 637
EAN/GTIN:
     4012677146376
Suchbegriffe:
Gummirampe
Rampe
Schwelle

Gummirampe, 3-seitig abgeschrägt

Rutschsichere Rampe aus Gummi für jede Türschwelle und Eingang. Für Rollstühle, Gehwagen, Transportwagen und vieles mehr geeignet

Empfohlen für den Einsatz im Außenbereich

Maße: 900 x 600 mm, Höhe 23 mm, Gewicht 24,5 kg

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Abmessung:
900 x 600 x 75 mm
Gewicht:
5,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.