Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummirampe, 1-seitig abgeschrägt, 900 x 280 x 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Gummirampe, 1-seitig abgeschrägt
Detailbild - Gummirampe, 1-seitig abgeschrägt
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-14 635
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     14 635
EAN/GTIN:
     4012677146352
Suchbegriffe:
Gummirampe
Rampe
Schwelle

Gummirampe, 1-seitig abgeschrägt

Rutschsichere Rampe aus Gummi für jede Türschwelle und Eingang. Für Rollstühle, Gehwagen, Transportwagen und vieles mehr geeignet

Empfohlen für den Einsatz im Außenbereich

Maße: 900 x 280 mm, Höhe 35 mm, Gewicht 5,9 kg

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Abmessung:
900 x 280 x 35 mm
Gewicht:
5,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.