Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummirampe, 3-seitig abgeschrägt, 900 x 120 x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Gummirampe, 3-seitig abgeschrägt
Detailbild - Gummirampe, 3-seitig abgeschrägt
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-14 632
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     14 632
EAN/GTIN:
     4012677146321
Suchbegriffe:
Gummirampe
Rampe
Schwelle

Gummirampe, 3-seitig abgeschrägt

Rutschsichere Rampe aus Gummi für jede Türschwelle und Eingang. Für Rollstühle, Gehwagen, Transportwagen und vieles mehr geeignet

Empfohlen für den Einsatz im Außenbereich

Maße: 900 x 120 mm, Höhe 15 mm, Gewicht 1,35 kg

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Abmessung:
900 x 120 x 15 mm
Gewicht:
1,35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.