Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummirampe, keilförmig, schwarz, 40 x 1000 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deitailbild- Gummirampe keilförmig
Deitailbild- Gummirampe keilförmig
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-14 544
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     14 544
EAN/GTIN:
     4012677145447
Suchbegriffe:
Gummirampe
Rampe
Schwelle

Gummirampe, keilförmig

Rutschsichere Rampe aus Gummi für jede Türschwelle und Eingang. Für Rollstühle, Gehwagen, Transportwagen und vieles mehr geeignet

Empfohlen für den Einsatz im Innenbereich

Maße: 40 x 1000 mm, Höhe 4 mm, Gewicht 0,2 kg

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Abmessung:
40 x 1000 x 4 mm
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.