| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-IND-KIT Herst.-Nr.: DN-IND-KIT EAN/GTIN: 4016032429630 |
| |
|
| | |
| Bausatz für Außenkabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 9 mm Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ideal für industrielle Applikationen. Produktvorteile: - IP67 (staubdicht; Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen)
Bausatz für Außenkabel, IP67,wasserdicht, Kompatibel mit DN-IND-C Serie Technische Daten: - Gehäuse & Dichtungskappe: Nylon PA-66 high-impact UL94V-0 thermoplastisch, 30% Glasfaserfüllung
- schwarze Dichtung: Gummi
- Bertriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C bis zu +68 °C
- Feuchtigkeit: 10%~90% RH
|
| | |
| | | |
| |