Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y675982 Herst.-Nr.: DN-IND-C6-C EAN/GTIN: 4016032429623 |
| |
|
| | |
| CAT 6 Industrie Kupplung, geschirmt Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ideal für industrielle Applikationen. Produktvorteile: - IP67 (staubdicht; Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen)
- inkl. abnehmbarer Verschlusskappe
- Unterstützt: PoE / PoE+ / 4PPoE (IEEE802.3 af/at/bt)
CAT 6 STP Industrie Kupplung, IP67,mit Staubschutzkappe Technische Daten: - Gehäuse und Schutzkappe: PBT+GF, UL94V-0
- Geschirmtes Gehäuse: vernickelt
- Kupplung Gehäuse: ABS, UL94V-0
- Modul Kontakte: Phosphor-Bronze, 50 µ vergoldet
- Steckzyklus: 750 Steckzyklen mit FCC kompatiblen 8P Stecker
- Kontaktwiderstand: 100 g mit FCC kompatiblen 8P Stecker
- Haltkraft Stecker: 11 LBF min.
- Bertriebstemperaturbereich: -10 °C bis zu +60 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C bis zu +68 °C
- Feuchtigkeit: 10%~90% RH
- Isolationswiderstand: 500 MΩ
- Dielektrischer Widerstand: 1000 V AC
- Gleichstrom: 1,5 Amps.
- Gleichstromwiderstand: 0.1 Ω
- Kontaktwiderstand: 20m Ω
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,01* | € 19,49* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 14,48* | € 19,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,60* | € 19,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,96* | € 20,25* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,27* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|