Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE Surge Protector (RJ45), DIN-Schienenmontage, Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95421
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95421
EAN/GTIN:
     4016032473053
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät

PoE Surge Protector (RJ45), DIN-Schienenmontage, Indoor

Überspannungsschutz bis 10kV für Netzwerk- und PoE-Geräte

Produktvorteile:

  • Schützt Ihre Netzwerkgeräte vor Überspannungen bis 10kV
  • Unterstützung für Gigabit-Netzwerke (10/100/1000Mbps)
  • Unterstützt PoE-Standards bis PoE++ (IEEE802.3af/at/bt)
  • Single-Port (1 x RJ45 Eingang / 1 x RJ45 Ausgang)
  • Einfache Montage durch Aufschnappen auf eine DIN-Schiene (35mm Hutschiene)
  • Ausgelegt für einen hohen Temperaturbereich von -40°C bis 85°C
  • Für industrielle Nutzung entwickelt
  • Zuverlässiger Schutz bei Gewitter und Blitzschlag

Der DIGITUS® Surge Protector ist für industrielle Netzwerkanwendungen konzipiert und schützt gegen Überspannungen von bis zu 10kV. Datenübertragen von bis zu 1000Mbps in Gigabit-Netzwerken und die PoE-Standards PoE, PoE+ und PoE++ (IEEE802.3af/at/bt) werden dabei unterstützt. Damit sind nicht nur Ihre herkömmlichen Netzwerkgeräte gegen Überspannungen geschützt, Sie können das Hutschienen-Modul auch für eine Vielzahl an PoE-Anwendungen (PoE, PoE+, PoE++) nutzen, beispielsweise für IP-Kameras oder PoE-Switches. Die Montage gestaltet sich sehr unkompliziert durch einfaches Aufschnappen auf eine 35mm DIN-Schiene, die zugleich als Erdung für den Surge Protector dienen kann. Machen Sie keine Kompromisse und schützen Sie Ihre empfindlichen Geräte vor zu hohen Spannungen und Umwelteinflüssen.

Technische Daten:

  • Eingangsport: 1 x RJ45, geschirmt
  • Ausgangsport: 1 x RJ45, geschirmt
  • Überspannungsschutz: Common-Mode: 10kV / Differential-Mode: 1,5kV
  • Unterstützte Datentransferraten: 10/100/1000Mbps (IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab)
  • Unterstützte PoE-Standards: IEEE802.3af/at/bt
  • Maximale Spannung für PoE-Nutzung: 60 VDC (120 Watt max.)
  • Ableitstrom: 10kA(8/20µs, 1.25kA pro Ader)
  • Geschützte Adern: 1-8
  • Common-Mode Protection Level: (10/700µs) 10kV
  • Differential-Mode Protection Level: (10/700µs) 1,5kV
  • Einfügedämpfung: -1db
  • Rückflussdämpfung: -20db
  • Reaktionszeit: 5 ns
  • Erdung erfolgt über die DIN-Schiene
  • Betriebstemperatur: -40°C ~ 85°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 80% RH (nicht kondensierend)
  • Betriebshöhe über Meeresspiegel: 2000m max.
  • Gehäuse: Zink-Legierung
  • Farbe: Grau
  • Montage: DIN-Schiene (35mm Hutschiene)
  • Schutzart: IP40
  • Abmessungen: 77,2 x 45 x 19 mm (HxTxB)
  • Gewicht: 115 g
  • Herstellerhinweis: Für einen wirksamen Schutz muss der Surge Protector mit einem geerdeten Leiter verbunden sein.
  • Industrielle Nutzung: false
Weitere Informationen:
Industrielle Nutzung:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.