Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 8-Port Gigabit Netzwerkswitch, 10 Zoll, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95317
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95317
EAN/GTIN:
     4016032441038
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

8-Port Gigabit Netzwerkswitch, 10 Zoll, Unmanaged

Ideal für die Verwendung in 10" Wandgehäusen

Produktvorteile:

  • 8 Port 10/100/1000Base-T mit PoE Unterstützung
  • Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x und IEEE 802.3af/at
  • Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
  • Inklusive Befestigungsmaterial für die 10 Zoll Installation
  • PoE-Budget: 80 Watt gesamt

Der DIGITUS® 8-Port Gigabit Ethernet PoE Switch stellt 8 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ports mit PoE Unterstützung zur Verfügung. Alle Ports unterstützen die Auto MDI/MDIX - Funktion, was die Notwendigkeit von Crossover-Kabeln und Uplink-Ports entfallen lässt. Niedrige Kosten, einfache Handhabung und hohe Leistung sind die Stärken des DIGITUS® Gigabit Ethernet PoE 8-Port Switches und machen ihn so zu einer exzellenten Wahl für Ihr Netzwerk. Durch die kompakten Maße kann der Switch in 10 Zoll Wandgehäuse eingebaut werden. Die Befestigungswinkel liegen dem Produkt bei.

Technische Daten:

  • 8 x 10/100/1000Base-T
  • Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x und IEEE 802.3af/at
  • Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
  • Unterstützt Back-Pressure und Bandbreitenkontrolle an jedem Port
  • Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
  • Automatische Geschwindigkeits- und half/full Duplex Erkennung/Einstellung
  • 20 / 200 / 2000 Mbit im Vollduplex Modus
  • Auto MDI/MDI-X Funktion
  • Backplane mit 16Gbps
  • Unterstützt bis zu 8K MAC Adressen
  • Integriertes Netzteil
  • Maximaler Stromverbrauch 96 Watt
  • Abmessungen: (L x B x H): 250x150x42 mm
  • Stromversorgung: 100 - 240V AC 50/60Hz
  • Stromverbrauch: 5W
  • Anzahl der Ports: 8
  • PoE Leistungsbudget: 80 W
  • PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Ausgangsleistung: 24 W
  • Industrielle Nutzung: false
  • Anzahl der Ports (Uplink): 0
  • Managed: false
  • Montageart: 10 Zoll, Desktop
  • Outdoor geeignet: false
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Uplink Port Anschluss: RJ45
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
8
PoE Leistungsbudget:
80 W
PoE Standard:
IEEE802.3at (PoE+)
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Ausgangsleistung:
24 W
Industrielle Nutzung:
false
Anzahl der Ports (Uplink):
0
Managed:
false
Montageart:
10 Zoll, Desktop
Outdoor geeignet:
false
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.