Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerdose für Keystone Module, Rahmen 80x80 mm + Zentralplatte 50x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-93821
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93821
EAN/GTIN:
     4016032305750
Suchbegriffe:
Modularbuchse Halterung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück

Leerdose für Keystone Module, Rahmen 80x80 mm + Zentralplatte 50x50 mm

Die DIGITUS® Leerdosen sind zur Aufnahme von allen geschirmten DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Sie besitzen einen Schrägauslass für 45° senkrechte Steckrichtung (deutsches und britisches Layout) oder 90° waagerechte Steckrichtung (französisches Layout).

Technische Daten:

  • Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
  • Anwendungsbereiche: Hohlwanddose, Brüstungskanal, Aufputzgehäuse
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für den Einbau im Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz
  • Zentraler Erdungsanschluss
  • Integrierte Staubschutzklappe
  • Plastikbeschriftungsfeld
  • Designkompatibel mit Zwischenring zu den gängigen Schalterprogrammen der Schalterhersteller
  • Technische Eigenschaften:
  • Material Leergehäuse: Metalldruckguss
  • Material Zentralplatte: ABS UL 94V-0
  • Material Rahmen: ABS UL 94V-0
  • Material Aufputzdose: ABS UL 94V-0
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.