Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W389271 Herst.-Nr.: DN-93801-1 EAN/GTIN: 4016032306160 |
| |
|
| | |
| Leerdose für Keystone Module, Rahmen 80x80 mm + Zentralplatte 50x50 mm Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die DIGITUS® Leerdosen sind zur Aufnahme von allen geschirmten DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Sie besitzen einen Schrägauslass für 45° senkrechte Steckrichtung (deutsches und britisches Layout) oder 90° waagerechte Steckrichtung (französisches Layout). Technische Daten: - Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
- Anwendungsbereiche: Hohlwanddose, Brüstungskanal, Aufputzgehäuse
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für den Einbau im Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz
- Zentraler Erdungsanschluss
- Integrierte Staubschutzklappe
- Plastikbeschriftungsfeld
- Designkompatibel mit Zwischenring zu den gängigen Schalterprogrammen der Schalterhersteller
- Technische Eigenschaften:
- Material Leergehäuse: Metalldruckguss
- Material Zentralplatte: ABS UL 94V-0
- Material Rahmen: ABS UL 94V-0
- Material Aufputzdose: ABS UL 94V-0
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, netzwerkdose 2 port digitus, adapter rj-45, digitus adapter rj45 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,43* | € 2,16* | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,62* | € 2,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,65* | € 2,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,66* | € 2,24* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,75* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|