Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit PoE Medienkonverter, RJ45 / SFP, PSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-82140
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-82140
EAN/GTIN:
     4016032390015
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
SFP Switch
sfp switch digitus

Gigabit PoE Medienkonverter, RJ45 / SFP, PSE

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

Produktvorteile:

  • PoE Energieversorger, PSE
  • Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
  • Eine schnelle Übertragung wird im Gigabit Bereich garantiert
  • Exklusiv SFP Modul mit einer Reichweite bis zu 80 km

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Technische Daten:

  • PoE Energieversorger, PSE
  • Kompatibel zu den Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at
  • PoE Stromversorgung über PIN 4/5 (V-) und PIN 7/8 (V+)
  • Maximale Ausgangsleistung von 30 Watt
  • Kompatibel mit den Standards EEE802.3, IEEE802.3u and IEEE802.3z
  • Automatische Kabelerkennung - Auto MDI/MDI-X Funktion
  • Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
  • Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
  • 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-LX
  • Ports: 1x RJ45, 1x SC Duplex
  • Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
  • Wellenlänge: 1310 nm
  • Betriebstemperatur: -20°C - 65°C
  • Lagertemperatur: -40°C - 85°C
  • Abmessungen (mm): 95(L) x 71(W) x 26(H)
  • Mittlere Betriebsdauer: 500.000 h
  • Exklusiv SFP Modul
  • Industrielle Nutzung: false
  • PoE Injektor: true
  • Sendeverfahren: Modulabhängig
  • Anschluss 1: SFP
  • Anschluss 2: SFP
  • Distanz (km): Modulabhängig
  • Modus: Modulabhängig
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
Weitere Informationen:
Industrielle Nutzung:
false
PoE Injektor:
true
Sendeverfahren:
Modulabhängig
Anschluss 1:
SFP
Anschluss 2:
SFP
Distanz (km):
Modulabhängig
Modus:
Modulabhängig
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, medienkonverter 1000base-t
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.