Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-82130
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-82130
EAN/GTIN:
     4016032293163
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
Ethernet Modul
Ethernetmodul

Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SFP

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

Produktvorteile:

  • Exklusiv SFP Modul mit einer Reichweite bis zu 80 km
  • Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
  • Eine schnelle Übertragung wird im Gigabit Bereich garantiert

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Technische Daten:

  • Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SFP
  • Reichweite bis zu 80km
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
  • Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
  • 2MB Datenpuffer
  • Betriebstemperatur: 0 bis 60°
  • Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
  • Gewicht: 200 g
  • Standalone Konverter mit externem Netzteil
  • Eingangsspannung: DC 5V / 1A
  • Gerät Leistungsaufnahme (max.): 1,5W
  • Exklusiv SFP Modul
  • Unterstützt sowohl 155M SFP als auch 1G SFP
  • DC-Stecker Größe: 5.5 x 2.5 x 10 mm
  • DC-Stecker Elektrode: Innen ( + ) , Außen ( - )
  • Anschluss 1: RJ45
  • Anschluss 2: SFP
  • Modus: Kupfer
  • Distanz (km): Modulabhängig
  • Industrielle Nutzung: false
  • Sendeverfahren: Modulabhängig
  • PoE Injektor: false
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45
Anschluss 2:
SFP
Modus:
Kupfer
Distanz (km):
Modulabhängig
Industrielle Nutzung:
false
Sendeverfahren:
Modulabhängig
PoE Injektor:
false
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.