Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSFP+ 40G 1 m DAC Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81307
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81307
EAN/GTIN:
     4016032464273
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
QSFP+ Kabel

QSFP+ 40G 1 m DAC Kabel

Hohe Bandbreite ohne Verzögerungen oder Signalverlust

Produktvorteile:

  • QSFP+ 40G 1m DAC Kabel
  • 2,125-41,2Gbps unterstützte Datenrate
  • Kompatible Marken: Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet, Intellinet, KTI Networks, Level One, Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, ZyXEL etc.

Die DIGITUS® 40G QSFP+ DAC Kabel sind eine leistungsstarke, stromsparende Nahbereichsverbindungslösung. Sie sind konform mit dem QSFP MSA und IEEE P802.3ba. Es werden 4 Vollduplex-Kanäle verwendet, wobei jeder Kanal in der Lage ist, Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 10,3Gb/s zu übertragen, was eine aggregierte Rate von 41,2Gb/s ergibt. Die DIGITUS® 40G QSFP+DAC Kabel bieten eine erhöhte Portdichte und Kosteneinsparungen im Gesamtsystem.

Technische Daten:

  • 1 m maximale Entfernung
  • 2,125-41,2Gbps unterstützte Datenrate
  • Unterstützte Anwendungen: 12,5G Fiber Channel, 10G Fiber Channel, 8G Fiber Channel, 4G Fiber Channel und 2G Fiber Channel
  • Kompatible Marken: Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet, Intellinet, KTI Networks, Level One, Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, ZyXEL etc. kompatibel
  • DDM / DOM-Unterstützung
  • Temperaturbereich: 0-70 ° C
  • Anschlüsse: QSFP
  • Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
  • Leistungsaufnahme: <1,5W
  • Multimode Fiber mit 850nm Wellenlänge
  • DDM Unterstützung: false
Weitere Informationen:
DDM Unterstützung:
false
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel 1m, qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.