Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP28 25G 3m DAC Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-81243
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-81243
EAN/GTIN:
     4016032478805
Suchbegriffe:
SFP28 Kabel
sfp28 kabel

SFP28 25G 3m DAC Kabel

Das SFP28 25G Kabel eignet sich für die Verbindungen zwischen zwei SFP28-Ports in 25G Netzwerkkomponenten

Produktvorteile:

  • 3m maximale Entfernung
  • AWG 30 Twinax Kabel
  • bis zu 25,88 Gbps unterstützte Datenrate
  • Hot-plug-fähiger SFP 20 PIN Anschluss
  • Temperaturbereich: 0-70 ° C
  • Verbesserter steckbarer Formfaktor (IPF)
  • Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
  • Kompatibel zu den SFF-8432 Spezifikationen

25G SFP28 DAC Twinax Kabel sind eine hochleistungsfähige, energiesparende Lösung für 25G Ethernet Anwendungen, Switches, hochperformante Computer, Datenerfassungssysteme und Telekommunikationssysteme. Es besteht aus einem geschirmten Twinax-Kupferkabel mit steckbaren Anschlüssen an beiden Enden. Passive DAC-Kabel haben keine elektrischen Komponenten im Kabel und sind für kurze Übertragungsdistanzen geeignet.

Technische Daten:

  • Übertragungswege: RX und TX
  • Anschlüsse: SFP28
  • bis zu 25,88 Gbps unterstützte Datenrate
  • Temperaturbereich: 0-70 ° C
  • Lagertemperaturbereich: -40 bis 85 °C
  • Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
  • Leistungsaufnahme: 0,5W
  • Kompatibel mit MSA SFP28
  • Elektrische Schnittstelle: 20-poliger Anschlussstecker
  • Management-Schnittstelle: Seriell, I²C
  • Der Anschluss ist mit der SFF-8432-Spezifikation kompatibel
  • Kompatibel zu folgenden Herstellern: CISCO, D-LINK, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
  • DDM Unterstützung: false
Weitere Informationen:
DDM Unterstützung:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.