Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 24-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Managed, 2 Uplinks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-80221-3
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-80221-3
EAN/GTIN:
     4016032467687
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 24 port

24-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Managed, 2 Uplinks

Höchste Bandbreite und Performance für professionelle Ansprüche. Optimale Verwaltungsmöglichkeiten über die Benutzeroberfläche.

Produktvorteile:

  • 24 x 10/100/1000BaseTX Ports
  • 2 x Uplink RJ45/SFP Combo-Ports
  • 2 x SFP Uplink-Ports
  • 1 x RJ45-Konsolenport integriert
  • Layer-2 Features konfigurierbar über WebUI
  • Umfangreiche Layer 2 Feature für optimale Konfiguration
  • L2 Features: VLAN, Link-Aggregation, Port-Mirroring, Port-Trunking, SNMP Netzwerk Management, QoS-/CoS-Anwendungen, STP/RSTP/MSTP
  • Montage in 19" Server- und Wandschränken möglich

Die DIGITUS® Gigabit Ethernet Layer 2 Switches mit 24 x RJ45 Gigabit-Ports und 4 Uplink-Ports sind auf mittelgroße bis große Netzwerksysteme ausgelegt. Für die Uplink-Ports haben Sie die Auswahl aus 2 x SFP/RJ45 Combo-Ports und 2 reinen SFP-Uplink-Ports. Smart-Features, welche Ideal für simple QoS-/CoS - Anwendungen sind und die 19'' Montagemöglichkeit machen eine unkomplizierte Einbindung in Ihr Netzwerk möglich. Diese Switches sind eine gute Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihres Netzwerkes zu verbessern.

Technische Daten:

  • 24 x RJ45 Ports (1000Mbps)
  • 2 x RJ45/ SFP-Combo-Ports für Glasfaseranbindung oder Ethernet
  • 2 x SFP-Uplink-Ports für SFP-Module
  • 1 x RJ45 Konsolenport
  • Kompatibel zu den Standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z and 802.3ad - Auto MDI/MDI-X Funktion
  • 8K MAC-Adressen
  • QoS-Unterstützung der Layer 4 Klassifikation
  • Port-Mirroring für effiziente Netzwerküberwachung
  • Port Trunk für Erweiterung der Bandbreite
  • VLAN für Performance und Sicherheit
  • 802.1x Port Authentifizierung
  • SNMP Netzwerk Management
  • Integriertes Web-based Management
  • Überspannungsschutz +/- 6 kV
  • Abmessungen: 440 x 208 x 44 mm (BxTxH)
  • Stromversorgung: 100 - 240V AC
  • Stromverbrauch: 115V 60Hz 6.28W , 230V 50Hz 6.33W
  • Anzahl der Ports: 24
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: false
  • Anzahl der Ports (Uplink): 4
  • Managed: true
  • Montageart: 19 Zoll, Desktop
  • Outdoor geeignet: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Uplink Port Anschluss: RJ45/SFP
  • VLAN: true
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
24
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
false
Anzahl der Ports (Uplink):
4
Managed:
true
Montageart:
19 Zoll, Desktop
Outdoor geeignet:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Uplink Port Anschluss:
RJ45/SFP
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 184,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.