Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-80113
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-80113
EAN/GTIN:
     4016032430483
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port

24-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged

Ideal für die Arbeitsteilung über Workgroups unter Verwendung von mehrfachen High-Speed-Servern!

Produktvorteile:

  • 24 Port 10/100/1000Base-T
  • Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3x
  • Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
  • Inklusive Befestigungsmaterial für Rackinstallation

Der DIGITUS® 24-Port Gigabit Ethernet Switch stellt 24 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ports mit Auto-Negotiation zur Verfügung. Alle Ports unterstützen die Auto MDI/MDIX - Funktion, was die Notwendigkeit von Crossover-Kabeln und Uplink-Ports entfallen lässt. Niedrige Kosten, einfache Handhabung und hohe Leistung sind die Stärken des DIGITUS® Gigabit Ethernet 24-Port Switches und machen ihn so zu einer exzellenten Wahl für Ihr Netzwerk.

Technische Daten:

  • 24 Port 10/100/1000Base-T
  • Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab und IEEE 802.3x
  • Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
  • Unterstützt Back-Pressure und Bandbreitenkontrolle an jedem Port
  • Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
  • Automatische Geschwindigkeits- und Half-/ Full - duplex-Erkennung /-Einstellung
  • 20 / 200 / 2000 Mbit im Vollduplex Modus
  • Auto-MDI-/ MDI-X - Funktion
  • Backplane mit 48Gbps
  • Unterstützt bis zu 8K MAC Adressen
  • Integriertes Netzteil
  • Leiser Energiespar-Lüfter
  • Stromversorgung: 100VAC ~ 240VAC
  • Stromverbrauch: 15 Watt
  • Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C
  • Lagertemperatur: -10°C - 70°C
  • Abmessungen (mm): 440(L) x 200(B) x 44(H)
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: false
  • Anzahl der Ports: 24
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • Managed: false
  • Montageart: Desktop
  • Outdoor geeignet: false
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
false
Anzahl der Ports:
24
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
Managed:
false
Montageart:
Desktop
Outdoor geeignet:
false
VLAN:
false
Weitere Suchbegriffe: soho switch, digitus poe switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.