Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 16-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-80112-2
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-80112-2
EAN/GTIN:
     4016032498490
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch

16-Port Gigabit Switch, 19 Zoll, Unmanaged

Der DN-80112-2 16 Port Unmanaged Switch ist die optimale Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige, leistungsstarke Netzwerklösung mit erweiterten Funktionen und robuster Sicherheit suchen.

Produktvorteile:

  • Gigabit-Geschwindigkeit: 16 x 10/100/1000Mbps RJ45-Ports liefern ultraschnelle Netzwerkgeschwindigkeiten und sorgen für einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Datenfluss
  • IEEE-Kompatibilität: Erfüllt mehrere IEEE-Standards (IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3az) und garantiert somit die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Netzwerkgeräten
  • Auto MDI/MDIX: Vereinfacht die Netzwerkeinrichtung mit automatischem Port-Flipping und eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel
  • Vollduplex- und Halbduplex-Flow-Control: Unterstützt IEEE802.3x Vollduplex-Flow-Control und Backpressure-Halbduplex-Flow-Control zur Verbesserung der Netzwerkeffizienz
  • Erweiterte Sicherheit: Verfügt über einen perfekten Sicherheitsmechanismus zum Schutz Ihres Netzwerks vor potenziellen Bedrohungen
  • Intelligente Datenverarbeitung: Intelligente Erkennung der Wire-Speed-Weiterleitung und Store-and-Forward-Modus für optimale Datenverarbeitung
  • VLAN- und CCTV-Unterstützung: Erhöht die Netzwerkssegmentierung und unterstützt CCTV-Anwendungen für eine verbesserte Netzwerkverwaltung
  • Robuste Bauweise: Lüfterloses Design und robuste Bauweise mit Überspannungs- und elektrostatischem Schutz sorgen für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Energieeffizient: Geringer Stromverbrauch mit einer Gesamtleistung von nur 14,4 W, was ihn zu einer umweltfreundlichen Wahl macht
  • Einfache Installation: Enthält alle notwendigen Zubehörteile wie ein Netzkabel, Füße, ein Rack-Montage-Kit, Schrauben und ein Benutzerhandbuch für eine unkomplizierte Einrichtung

Der Digitus DN-80112-2 unmanaged Switch mit 16 Ports RJ45 Ports ist eine fortschrittliche Netzwerk-Lösung, die den anspruchsvollen Anforderungen von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen gerecht wird. Dieser leistungsstarke Switch bietet ein nahtloses und sicheres Netzwerkerlebnis und gewährleistet zuverlässige und effiziente Datenübertragung in Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Mit robusten Funktionen und überlegener Technologie ist der DN-80112-2 die perfekte Ergänzung für jedes moderne Netzwerk.

Technische Daten:

  • Schnittstelle: 16 x 10/100/1000Mbps RJ45-Ports
  • Standards: IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
  • Netzwerkmedien: 10BASE-TX: UTP Kategorie 3,4,5 Kabel (≤100m) 100BASE-TX: UTP Kategorie 5, 5e Kabel (≤100m) 1000BASE-TX: UTP Kategorie 5e, 6 Kabel (≤100m)
  • Anzeige: PWR (Grün), LNK/ACT (Grün)
  • MAC-Adresstabelle: 8K, automatische Lern- und Aktualisierungsfunktion
  • Jumbo-Frame: 15KBytes
  • Puffer: 4Mbit, Übertragungsmodus: Store-and-Forward, Paketweiterleitungsrate: 23,81Mpps, Bandbreite: 32Gbps
  • Eingangsspannung: AC: 100~240V, 50/60Hz
  • Lüfter: Lüfterlos
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% RH nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% RH nicht kondensierend
  • Überspannungsschutz: Differenzialmodus ±2KV, Gemeinsamer Modus ±4KV Elektrostatischer Standard: Kontakt ±6KV, Luft ±8KV MTBF: >100000 Stunden
  • Kaskadierung möglich: false
  • Industrielle Nutzung: false
  • Managed: false
  • Outdoor geeignet: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Kaskadierung möglich:
false
Industrielle Nutzung:
false
Managed:
false
Outdoor geeignet:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
VLAN:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 114,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.