Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-80066-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-80066-1
EAN/GTIN:
     4016032496663
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port

8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, Metallgehäuse

Der DN-80066-1 bietet eine einfache, kosteneffiziente und leistungsstarke Möglichkeit, Ihr Heim- oder Büro-Netzwerk auf Gigabit-Geschwindigkeit zu bringen.

Produktvorteile:

  • Gigabit-Geschwindigkeit: 8 adaptive 10/100/1000Mbps RJ45-Ports bieten ultraschnelle Netzwerkverbindungen
  • Einfache Installation: Plug-and-Play-Funktionalität, keine Konfiguration erforderlich
  • Hohe Kompatibilität: Unterstützt MDI/MDIX Auto-Flip für einfache Verbindung mit verschiedenen Netzwerkgeräten
  • Geräuschloser Betrieb: Lüfterloses Design für einen leisen und störungsfreien Betrieb
  • Kompakte Bauweise: Mit den Abmessungen von 140x67x26mm passt er in jede Netzwerkumgebung
  • Zuverlässige Leistung: 16Gbps Switching-Kapazität und 11.9Mpps Forwarding-Rate sorgen für reibungslosen Datenverkehr
  • Niedriger Energieverbrauch: Nur 5W Leistungsaufnahme, ideal für den Dauerbetrieb
  • Stabile Verbindung: 4K MAC-Adresstabelle mit Auto-Learning und Auto-Aging für effizientes Netzwerkmanagement
  • Sicherer Betrieb: Unterstützt Erdung zum Schutz vor Blitzschlag und Überspannung
  • Breite Einsatzmöglichkeiten: Ideal für Heimnetzwerke, kleine Büros, Hotels und Campusnetzwerke

Der DN-80066-1 SOHO Netzwerkswitch ist die ideale Lösung für Heimnetzwerke und kleine Büros. Mit 8 Gigabit-Ports bietet er schnelle und zuverlässige Verbindungen für all Ihre Geräte. Dank der einfachen Plug-and-Play-Installation und der kompakten, lüfterlosen Bauweise ist er wartungsarm und passt sich perfekt in jede Netzwerkumgebung ein.

Technische Daten:

  • Produkttyp: 8-Port Gigabit Unmanaged Switch
  • Anschlüsse: 8 x 10/100/1000Mbps adaptive RJ45-Ports
  • Netzwerkmedien (Kabel): 10BASE-T: UTP-Kategorie 3, 4, 5 Kabel (≤100m) 100BASE-TX: UTP-Kategorie 5, 5e Kabel (≤100m) 1000BASE-T: UTP-Kategorie 5e, 6 Kabel (≤100m)
  • MAC-Adresstabelle: 4K, Auto-Learning, Auto-Aging
  • Übertragungsmodus: Store-and-Forward
  • Switching-Kapazität: 16Gbps
  • Forwarding-Rate: 11.9Mpps
  • Stromversorgung: Input Voltage: 5V/1A Leistungsaufnahme: 5W DC-Steckergröße: 5.5 x 1.5mm
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C
  • Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% nicht kondensierend
  • Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% nicht kondensierend
  • Abmessungen (L x B x H): 140 x 67 x 26mm
  • Industrielle Nutzung: false
  • Managed: false
  • Outdoor geeignet: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Schutz vor Vandalismus: false
  • VLAN: false
Weitere Informationen:
Industrielle Nutzung:
false
Managed:
false
Outdoor geeignet:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Schutz vor Vandalismus:
false
VLAN:
false
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.