Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-651114
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-651114
EAN/GTIN:
     4016032473664
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector assmann

Gigabit Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 30 W

Idealer PoE+ Injektor für industrielle Anwendungen mit hohen Temperaturbereichen, DIN-Schienenmontage und Stromversorgung über Terminalklemmen

Produktvorteile:

  • Entspricht dem 802.3at PoE+ und dem 802.3af PoE-Standard
  • Bis zu 30 Watt Leistung möglich
  • Für hohe Temperaturbereiche von -40°C bis +75°C geeignet
  • Auf DIN-Schiene aufschnappbar
  • Überspannungsschutz bis 6kV (ESD)
  • Minimieren Sie Verkabelungsaufwand - Strom- und Datenübertragung über ein Kabel
  • Erweitern Sie ihr Netzwerk dort, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorhanden sind
  • Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer Endgeräterkennung
  • Geringere Kosten - keine separate Strom-Infrastruktur notwendig, vorhandene Netzwerkverkabelung kann genutzt werden

Der DIGITUS® Gigabit Ethernet PoE+ Injektor mit 30 W Gesamtleistung ist die ideale Wahl, wenn es um industrielle Anwendungen wie z. B. die Anbindung von Wireless Access-Points, IP-Kameras oder anderen PoE-fähigen Geräte geht. Für einen hohen Temperaturbereich ausgelegt, kann er selbst in widrigsten Hitze- oder Kältebedingungen (-40°C bis +75°C) eingesetzt werden. Er ist auf die Standard DIN-Schienen aufschnappbar und bietet einen Überspannungsschutz bis 6kV für angeschlossene PoE-Geräte und 3kA für den Spannungseingang. Der PoE+ Injektor spart die Neuinstallation einer Strominfrastruktur, da Daten und Strom über ein Netzwerkkabel übertragen werden können. So erweitern Sie mühelose bestehende Netzwerke um bis zu 100 m, auch wenn dort keine herkömmliche AC- oder DC-Stromversorgung zur Verfügung steht. Setzen Sie auf zuverlässige und sichere Anbindung von industriellen IT-Komponenten - auch über bestehende Ethernet-Infrastruktur ab Cat. 5 Netzwerkkabel-Standard.

Technische Daten:

  • PoE-Standard: IEEE802.3at PoE+ (30 W) / IEEE802.3af (15,4 W)
  • Eingang: 1x RJ-45 (Daten)
  • Ausgang: 1x RJ-45 PoE (Strom & Daten)
  • Datenausgang: 10/100/1000 Mbit/s Gigabit
  • Für eine PoE-Stromversorgung von bis zu 100 m geeignet
  • Pin-Belegung RJ45: Pin 3/6 (+), Pin 1/2 (-)
  • LED-Anzeigen: Eingangsstromversorgung / PoE-Ausgang
  • Stromversorgung: 3-polige Terminalklemmen
  • Eingangsspannung: 45 ~ 56 VDC
  • Stromverbrauch: 32 W max. (30 W PoE / 2 W Eigenverbrauch)
  • Ausgangsleistung: 30 Watt
  • Ausgangsspannung: 42 ~ 54 V DC (abhängig von Eingangsspannung)
  • Überspannungsschutz DC-Anschluss: 8/20us DM/CM 3KA
  • Überspannungsschutz RJ45-Anschluss: 10/700us DM/CM 6KV
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +75 °C
  • Lagertemperatur: -40°C bis +85°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 5 ~ 95% (nicht kondensierend)
  • Gehäuse: Schmale Metallausführung
  • Abmessungen: 103 mm x 78 mm x 32 mm (BxTxH) ohne DIN-Schienenhalterung
  • Gewicht: 295 g
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: true
  • Anzahl der Ports: 1
  • PoE Leistungsbudget: 30 W
  • Ausgangsleistung: Netzteilabhängig
  • PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
true
Anzahl der Ports:
1
PoE Leistungsbudget:
30 W
Ausgangsleistung:
Netzteilabhängig
PoE Standard:
IEEE802.3at (PoE+)
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.