|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-10160 Herst.-Nr.: DN-10160 EAN/GTIN: 4016032392019 |
| |
|
|  |  |
 | Single Port Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, SFP, PCI Express, Intel Chipsatz Verwenden Sie moderne Glasfasertechnik, um Ihren PC mit dem Netzwerk zu verbinden Produktvorteile: - Verwenden Sie moderne Glasfasertechnik, um Ihren PC mit dem Netzwerk zu verbinden
- Intel-Chipsatz - garantiert eine optimale und effiziente Qualität
- Integrierter Kühlkörper zur Stabilisierung der SFP Modul Temperatur
- Gigabit Ethernet Geschwindigkeit
- Kompatibel mit den gängigsten Gigabit SFP Modulen
- Zusätzliches niedrig Profilblech, um die Karte auch in Computern mit geringem Platz zu nutzen
Mit der Digitus Gigabit PCI Express LWL-Netzwerkkarte, können Sie einen PCI Express-basierten PC direkt an ein LWL-Netzwerk anschließen und dabei ein Gigabit-SFP Ihrer Wahl verwenden. Technische Daten: - Unterstützt Full/Half-Duplex Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Identifizierung
- Supports 1000 Mbps Netzwerke mit automatischer Erkennung und Einstellung
- Layer 2 Funktion: IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.1Q VLAN
- SFP Port unterstützt die folgenden Module: MiniGBiC 1000SX Multimode, 1000LX Singlemode, 1000BX Singlemode WDM
- Intel-Chipsatz - garantiert eine optimale und effiziente Qualität
- Integrierter Kühlkörper zur Stabilisierung der SFP Modul Temperatur
- Unterstützt IPv4, IPv6 Protokolle
- Unterstützt 9k Jumbo Frames
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
- Betriebstemperatur: 0°C - 55°C
- Gewicht: 40g
|
|  |  |
 | |  |  |
| |