Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV –7,5 m – Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 16 A – 11 kW – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DK-3P16-S-075
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-3P16-S-075
EAN/GTIN:
     4016032481515
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV –7,5 m – Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 16 A – 11 kW – Schwarz

DIGITUS DK-3P16-S-075 hochwertiges, flexibles und platzsparendes KFZ-Spiralkabel, welches in 7,5 m Länge den Komfort des Ladens zu Hause (Garage) sowie an öffentlichen Ladestationen bietet

Produktvorteile:

  • Plug-and-Play: Einfaches Verbinden an der heimischen Wallbox sowie an öffentlichen Ladestationen
  • Kompakt und einfach zu transportieren: Leichtes und platzsparendes Spiralkabel, welches sich einfach im Kofferraum verstauen oder in der Garage aufhängen lässt und zugleich weniger stark verschmutzt
  • Sicherheit und Langlebigkeit: Hochwertiges Kupferkabel und TPU-Material als Außenhülle zusammen mit IP55 bieten maximalen Schutz für Ihr EV-Ladegerät und Ihr Auto
  • Kompatibilität: Kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen, Elektroautos und Hybriden des Typs 2 (IEC 62196-2)
  • Laden: Unterstützt den Ladevorgang 3-phasig bis max. 11kW
  • Zertifizierung: CE-zertifiziert durch den TÜV

Das DIGITUS DK-3P16-S-075 KFZ-Spiral-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert.

Technische Daten:

  • Typ: Spiralkabel
  • Kablellänge: 7,5 m
  • Ladekabel Typ: 5 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
  • Farbe: Schwarz
  • Mantel: TPU
  • Stecker: EN 62196-2 Typ 2
  • Nennspannung: 400 V
  • Nennleistung: 11 kW
  • Nennstrom: 16 A
  • Anschlussphasen: 3
  • Betriebstemperatur: -30℃~+50℃
  • Schutzart: IP55 (strahlwassergeschützt)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.