Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 5 m – Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 16 A – 11 kW – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-7079
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-3P16-S-050
EAN/GTIN:
     4016032481508
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

KFZ-Spiral-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 5 m – Typ 2 – Mode 3 – 3-Phasig – 16 A – 11 kW – Schwarz

DIGITUS DK-3P16-S-050 hochwertiges, flexibles und platzsparendes KFZ-Spiralkabel, welches in 5 m Länge den Komfort des Ladens zu Hause (Garage) sowie an öffentlichen Ladestationen bietet

Produktvorteile:

  • Plug-and-Play: Einfaches Verbinden an der heimischen Wallbox sowie an öffentlichen Ladestationen
  • Kompakt und einfach zu transportieren: Leichtes und platzsparendes Spiralkabel, welches sich einfach im Kofferraum verstauen oder in der Garage aufhängen lässt und zugleich weniger stark verschmutzt
  • Sicherheit und Langlebigkeit: Hochwertiges Kupferkabel und TPU-Material als Außenhülle zusammen mit IP55 bieten maximalen Schutz für Ihr EV-Ladegerät und Ihr Auto
  • Kompatibilität: Kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen, Elektroautos und Hybriden des Typs 2 (IEC 62196-2)
  • Laden: Unterstützt den Ladevorgang 3-phasig bis max. 11kW
  • Zertifizierung: CE-zertifiziert durch den TÜV

Das DIGITUS DK-3P16-S-050 KFZ-Spiral-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert.

Technische Daten:

  • Typ: Spiralkabel
  • Kablellänge: 5 m
  • Ladekabel Typ: 5 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
  • Farbe: Schwarz
  • Mantel: TPU
  • Stecker: EN 62196-2 Typ 2
  • Nennspannung: 400 V
  • Nennleistung: 11 kW
  • Nennstrom: 16 A
  • Anschlussphasen: 3
  • Betriebstemperatur: -30℃~+50℃
  • Schutzart: IP55 (strahlwassergeschützt)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 111,25*
€ 131,31*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 111,07*
€ 131,32*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 114,67*
€ 135,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,11*
€ 137,77*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,94*
€ 140,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.