Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 7,5 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 – 1-Phasig – 32 A – 7,4 kW – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     832-411105
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1P32-075
EAN/GTIN:
     4016032481409
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

KFZ-Ladekabel für Elektroautos & PHEV – 7,5 m – Typ 2 auf Typ 2 – Mode 3 – 1-Phasig – 32 A – 7,4 kW – Schwarz

DIGITUS DK-1P32-075 hochwertiges und flexibles KFZ-Ladekabel, welches in 7,5 m Länge den Komfort des Ladens zu Hause (Garage) sowie an öffentlichen Ladestationen bietet

Produktvorteile:

  • Plug-and-Play: Einfaches Verbinden an der heimischen Wallbox sowie an öffentlichen Ladestationen
  • Sicherheit und Langlebigkeit: Hochwertiges Kupferkabel und TPU-Material als Außenhülle zusammen mit IP55 bieten maximalen Schutz für Ihr EV-Ladegerät und Ihr Auto
  • Kompatibilität: Kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen, Elektroautos und Hybriden des Typs 2 (IEC 62196-2)
  • Leicht und flexibel: Einfach im Kofferraum zu verstauen oder in der Garage aufzuhängen
  • Laden: Unterstützt den Ladevorgang 1-phasig bis max. 7,4kW
  • Zertifizierung: CE-zertifiziert durch den TÜV

Das DIGITUS DK-1P32-075 KFZ-Ladekabel ermöglicht es Ihnen, problemlos jedes Fahrzeug mit Typ 2 Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladebuchse anzuschließen. Die Typ 2 E-Mobility Ladekabel sind nach EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 und Schutzart IP55 zertifiziert.

Technische Daten:

  • Typ: Standardkabel
  • Kabellänge: 7,5 m
  • Ladekabel Typ: 3 x 6 mm² + 1 x 0,75 mm²
  • Farbe: Schwarz
  • Mantel: TPU
  • Stecker: EN 62196-2 Typ 2
  • Nennspannung: 230 V
  • Nennleistung: 7,4 kW
  • Nennstrom: 32 A
  • Anschlussphasen: 1
  • Betriebstemperatur: -30℃~+50℃
  • Schutzart: IP55 (strahlwassergeschützt)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 136,02*
€ 160,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,47*
€ 162,77*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,12*
€ 165,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 149,65*
€ 175,65*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 151,26*
€ 177,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.