| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-71115 Herst.-Nr.: DA-71115 EAN/GTIN: 4016032433231 |
| |
|
| | |
| Externes SSD-Gehäuse, M.2 - USB Type-C™ Das externe Gehäuse bietet Ihren M.2 SSDs ein edles Zuhause und ermöglicht den externen Anschluss an Notebook/PC Produktvorteile: - Unterstützt M.2 SATA SSDs
- Unterstützt M.2-Module Typ: 2280 (80mm), 2260 (60mm), 2242 (42mm) und 2230 (30mm) mit Key B auf SATA Basis
- SATA 3 - Datenübertragungsrate mit bis zu max. 6 Gbit/s
- USB 3.1 (Gen 2) SuperSpeed- Datenübertragungsrate mit bis zu max. 10 Gbit/s
- Unterstütz UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Stromversorgung über USB-Port, kein zusätzliches Netzteil erforderlich
Das Digitus SSD-Gehäuse ermöglicht den externen Anschluss von M.2 SATA SSDs über einen USB-Port (C oder A) Ihres Notebooks/PCs. Unterstützt werden M.2-Module Typ: 2280 (80mm), 2260 (60mm), 2242 (42mm) und 2230 (30mm). Die M.2 SATA-Schnittestelle liefert schnelle Datenübertragungsraten mit bis zu max. 6 Gbit/s. Der USB 3.1 Typ-C Port gewährleistet Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. Weiterhin unterstützt das SSD-Gehäuse Hot-Plugging und ist Plug&Play-fähig. Dieses bietet ebefalls UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung. Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich, die Stromversorgung wird über den USB-Port Ihres PCs/Notebooks gewährleistet. Technische Daten: - Unterstützt M.2 SATA SSDs
- Unterstützt M.2-Module Typ: 2280 (80mm), 2260 (60mm), 2242 (42mm) und 2230 (30mm) mit Key B auf SATA Basis
- SATA 3 - Datenübertragungsrate mit bis zu max. 6 Gbit/s
- USB 3.1 (Gen 2) SuperSpeed- Datenübertragungsrate mit bis zu max. 10 Gbit/s
- Unterstütz UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Stromversorgung über USB-Port, kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug&Play -fähig
- Chipsatz: JMS580
- LED-Aktivitätsanzeige
- Edles und hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Unterstützt: Win 10 (64 Bit), 10, 8.1 (64 Bit), 8.1, 8 (64 Bit), 8, 7 (64 Bit), 7, Vista (64 Bit), Vista / Mac OS 10.8 und höher, Linux Kernel 2.6 und höher
- Abmessungen: L 10,0 x B 4,0 x H 1,0 cm
- Gewicht: 40 g
- Farbe: schwarz
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen: | | USB-C Produkte: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m.2 2230 nvme ssd, m2 festplatte, externe festplattengehäuse sata |
| | |
| |