Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-71106
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-71106
EAN/GTIN:
     4016032416173
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse

3,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0

Externes 3,5" SDD/HHD-Gehäuse, SATA I-III auf USB 3.0 mit edlem Aluminium-Gehäuse

Produktvorteile:

  • Unterstützt SATA I-III SSDs/HDDs mit einer Größe von 3,5" oder 2,5"
  • Unterstütze Kapazität: bis zu 4 TB
  • USB 3.0 Datentransferrate bis zu 5Gbps
  • Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
  • Edles Aluminium-Gehäuse

Das externe DIGITUS SSD/HDD-Festplattengehäuse gibt Ihnen die Flexibilität, um Ihre SSD/HDD in einem modernen und formschönen Gehäuse zu verwenden. Die einfache Handhabung ermöglicht Ihnen die schnelle Installation einer 3,5" oder einer 2,5" SATA I-III SSD/HDD. Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Die Stromversorgung wird über das mitgelieferte Netzteil (5V/3A) gewährleistet.

Technische Daten:

  • Unterstützt SATA I-III SSDs/HDDs mit einer Größe von 3,5" oder 2,5"
  • Unterstütze Kapazität: bis zu 4 TB
  • USB 3.0 Datentransferrate bis zu 5Gbps
  • Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
  • Edles Aluminium-Gehäuse
  • Chipsatz: JMS578
  • Kompatibel zur USB 3.0 Spezifikation und abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • LED Anzeige für Verbindung Aktivität und Geschwindigkeit
  • Seperater Ein-/Ausschalter
  • Stromversorgung über das mitgelieferte Netzteil (5V/3A)
  • Abmessungen: L 19,5 x B 11,7 x H 3,3 cm
  • Gewicht: 0,46 kg
  • Farbe: Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.