Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 3.0 Hub 4-Port, Slim Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70235
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70235
EAN/GTIN:
     4016032489207
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Buchse
USB Einbaubuchse

USB 3.0 Hub 4-Port, Slim Line

Erweitert Ihr Notebook mit USB-C oder USB A Anschluss mit 4 zusätzlichen USB Super-Speed-Ports.

Produktvorteile:

  • Zusätzlich 4x USB A 3.0 mit bis zu 5Gbps an einen USB A oder USB-C Anschluss
  • USB-C 3.0 und USB A 3.0 HUB, die Kombination von USB-A und USB-C ist so konzipiert, dass der HUB mit einer Vielzahl von Notebooks kompatibel ist.
  • Der USB Hub stellt bis zu vier weitere Anschluss-Möglichkeiten für externe Festplatten, SSD's oder andere USB-Geräte an Ihrem PC, Notebook oder Tablet zur Verfügung.
  • Dank dem Super-Speed USB 3.0 Standard sind schnelle Daten-Übertragungsraten mit bis zu 5 Gbps möglich - Durch die Abwärts-Kompatibilität werden auch USB 2.0 & USB 1.1 unterstützt.
  • Durch den integrierten USB-C Anschluss ist es möglich den USB HUB zusätzlich mit Strom zu versorgen. (Ladekabel/Adapter nicht enthalten)
  • Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS

Der DIGITUS USB 3.0 Hub Slim Line ist die ideale Erweiterung für jeden Arbeitsplatz. Bis zu vier USB-Geräte können verbunden und gleichzeitig verwendet werden, sodass der Einsatz von mehreren Eingabegeräten oder mobilen Speichergeräten problemlos möglich ist. Datenübertragungen erreichen dank der USB 3.0 Technologie eine Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps und gewährleisten schnellsten Datenaustausch. Der 4-Port Hub ist dank seines schlanken Designs der ideale Begleiter auf Reisen, aber auch in Home & Office unentbehrlich.

Technische Daten:

  • Vier USB 3.0 Ports mit bis zu 5Gbps
  • Unterstützt Datenübertragungen in Super-Speed (5 Gbps), High-Speed (480 Mbps) und Full-Speed (12 Mbps)
  • Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
  • Kabellänge: 0,2m
  • Gewicht: 42,3 g
  • Farbe: schwarz
  • Abmessungen: L 10,5 x B 3,0 x H 1,0 cm
  • Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (35°F bis 100°F)
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 4
  • USB-C Anschlüsse: 1
Weitere Informationen:
USB-A (3.0) Anschlüsse:
4
USB-C Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, usb buchse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.