| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70229 Herst.-Nr.: DA-70229 EAN/GTIN: 4016032331445 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Hub, 10-Port Erweitert Ihre Verbindungsmöglichkeiten Produktvorteile: - Anschluss von bis zu 10 USB-Geräte gleichzeitig
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
- Maximale Datenübertragungsrate 480Mbps (USB 2.0)
Der DIGITUS® USB 2.0 10-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu zehn USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der schnellen USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieses Produkt besticht durch sein klares und elegantes Design mit einer schwarzen Ober- und Unterseite in Klavierlackoptik, sowie einem aluminiumfarbenen Rahmen. Technische Daten: - USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- 10x USB A, Buchse (USB 1.1 und 2.0 Endgeräte)
- Maximale Datenübertragungsrate 480Mbps (USB 2.0)
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
- Lieferung inklusive USB-Anschlusskabel (1m) und Netzteil
- Unterstützt Windows 7, 8, Vista, XP und Mac OS 10.x
- Anzahl der Ports: 10
- USB-A (2.0) Anschlüsse: 10
- USB-A (3.0) Anschlüsse: 0
- USB-C Anschlüsse: 0
- USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen: | | Anzahl der Ports: | 10 | USB-A (2.0) Anschlüsse: | 10 | USB-A (3.0) Anschlüsse: | 0 | USB-C Anschlüsse: | 0 | USB Standard: | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |