Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 - USB - A auf Lightning Spiralkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-600433-006-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-600433-006-S
EAN/GTIN:
     4016032482574
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Spiralkabel

USB 2.0 - USB - A auf Lightning Spiralkabel

Flexibles und hochbelastbares Spiralkabel zum Laden und Synchronisieren - 100% MFI-zertifiziert, kompatibel mit allen Lightning-Geräten

Produktvorteile:

  • Das Spiralkabel kann sich von 32 cm bis zu 1m ausdehnen
  • MFI-Zertifizierung - Kompatibel mit allen Lightning-Geräten (C89 Chipsatz)
  • Unterstützt Fast Charging für kompatible Endgeräte
  • Ideal um Geräte mit einem Lightning-Anschluss über den Computer zu synchronisieren und zu laden
  • Laden Sie Ihre Geräte mit Lightning-Anschluss über jedes beliebigen USB-Ladegerät
  • Kopieren Sie Ihre Daten wie Videos, Music oder Bilder in kürzester Zeit
  • Hohe Zugfestigkeit und lange Lebensdauer
  • Ideales Zweitladekabel für das Auto
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation - Ladeleistung von 20W (5V/3A)

Mit dem DIGITUS® USB 2.0 - USB - A auf Lightning Spiralkabel, ist es Ihnen möglich Ihre Geräte mit Lightning-Anschluss aufzuladen. Die Ladeleistung beträgt 20W (5V/3A) Außerdem können Sie Ihre Daten mit dem PC oder Laptop synchronisieren, dabei liegt die Datenübertragungsrate bei 480 Mbps. Durch die flexible Länge und dem Spiralaufbau ist es rundum einsetzbar. Perfekt für das Auto, um das Smartphone aufzuladen oder als Ersatzkabel für den Schreibtisch, da das Kabel überall gut zu verstauen ist.

Technische Daten:

  • Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation - Ladeleistung von 20W (5V/3A)
  • Anschluss 1: Apple Lightning 8-Pin, Stecker
  • Anschluss 2: USB A, Stecker
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Apple Lightning 8-Pin, Stecker
Anschluss 2:
USB A, Stecker
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Länge:
1 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.