Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6894-M10x116 Andrückschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6894-M10x116 Andrückschraube
6894-M10x116 Andrückschraube
6894-M10x116 Andrückschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-99606
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99606
EAN/GTIN:
     4020772099602
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube amf
andruckschraube m10
Andrückschraube
mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 85 Shore A, silikonfrei. Schraube vergütet, verzinkt und passiviert, Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
M x L:
M10x116
D:
26
D1:
20
L1:
96
Gewicht:
84 g
Weitere Suchbegriffe: andrückschraube, 6894-m10x116, 6894, m10x116
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.