Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800NI-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800NI-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800NI-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800NI-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800NI-4 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-95083
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95083
EAN/GTIN:
     4020772095086
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 4 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
1,7 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M8x65
Gewicht:
630 g
A:
10
B:
101
C:
32,0
D:
8,6
E:
54,0
F:
16,0
H:
42,5
H1:
221
HW min.:
-6,0
HW max.:
19,5
I:
20
K:
13,0
L:
-
L1:
141
L2:
130
M:
45
M1:
-
N:
64
P:
53
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 4, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 6800ni-4, 6800ni, 4, senkrechtspanner, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.