Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848H-4 Verschlussspanner horizontal mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6848H-4 Verschlussspanner horizontal mit rotem Handgriff
6848H-4 Verschlussspanner horizontal mit rotem Handgriff
6848H-4 Verschlussspanner horizontal mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-94714
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94714
EAN/GTIN:
     4020772094713
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
amf verschlussspanner größe 4
Verschlussspanner horizontal mit rotem Handgriff
verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
7,0 kN
Gewicht:
810 g
B min.:
66,0
B max.:
130
C:
32
C1:
19
D:
8,5
ØD1:
8
E min.:
59,0
E max.:
123
H:
26
H1:
94,5
H2:
168,0
K:
9,5
L min.:
209
L max.:
273
L1:
111
M:
35,0-46,0
N:
64,5
P:
53,5
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner horizontal, bügelspanner, 6848h-4, 6848h, 4, verschlussspanner, horizontal, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.