Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6847-5 Verschlussspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6847-5 Verschlussspanner
6847-5 Verschlussspanner
6847-5 Verschlussspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-94565
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94565
EAN/GTIN:
     4020772094560
Suchbegriffe:
Spannhaken
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
Verschlussspanner
verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen. Niete aus nicht rostendem Stahl. Haken und Spannhülse vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Bei Größe 1: Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
5 kN
Verstellweg:
14 mm
Gewicht:
850 g
B1:
26,5-40,0
B2:
57,0-71,0
C:
29
D:
11,2
ØD1:
10,75
E1:
27,5-42,0
E2:
58,0-72,0
H:
49,1
H1:
69,0
H2:
280
K:
13
L1:
228
M:
56,0-63,5
N:
85
P:
55
R:
8,0
S:
146
Weitere Suchbegriffe: verschlussspanner amf, bügelspanner, 6847-5, 6847, 5, verschlussspanner
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.