Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6847-3 Verschlussspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6847-3 Verschlussspanner
6847-3 Verschlussspanner
6847-3 Verschlussspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-94540
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94540
EAN/GTIN:
     4020772094546
Suchbegriffe:
Spannhaken
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
Verschlussspanner
verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen. Niete aus nicht rostendem Stahl. Haken und Spannhülse vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Bei Größe 1: Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
3 kN
Verstellweg:
12 mm
Gewicht:
270 g
B1:
32,5-44,0
B2:
65,5-77,0
C:
19
D:
5,6
ØD1:
7,10
E1:
39,5-50,5
E2:
72,5-84,0
H:
22,7
H1:
36,0
H2:
179
K:
13
L1:
148
M:
31,0-36,0
N:
45
P:
40
R:
5,5
S:
98
Weitere Suchbegriffe: verschlussspanner amf, bügelspanner, verschlussspanner gr 3, 6847-3, 6847, 3, verschlussspanner
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.