Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829V-63 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829V-63 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-63 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-63 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-63 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     C5671-93641
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93641
EAN/GTIN:
     4020772093648
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
doppelt wirkend.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert
- beidseitig mit Nutmuttern gekontert

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
63
F3:
1,35 kN
Andrückschraube:
M12x50
Gewicht:
2300 g
A:
22
B:
88,0
ØD2:
8,5
ØD3:
M80x1,5
E:
29,5
F:
74,0
G:
70
G6:
35
H:
71,5
H1:
211
H2:
80
H3:
25
H5:
11
H6:
9,0
HW:
54-64
I:
30
M:
89
P:
118
R:
G1/8
Kolben-Ø<br>:
63
α:
63°
Weitere Suchbegriffe: 6829v-63, 6829v, 63, pneumatisch, flanschversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,27*
€ 744,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,23*
€ 688,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,50*
€ 658,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,63*
€ 612,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,03*
€ 597,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.