Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829V-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829V-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-40 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     C5671-93625
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93625
EAN/GTIN:
     4020772093624
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
doppelt wirkend.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert
- beidseitig mit Nutmuttern gekontert

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
40
F3:
0,56 kN
Andrückschraube:
M 8x35
Gewicht:
1200 g
A:
20
B:
66,0
ØD2:
6,8
ØD3:
M55x1,5
E:
23,5
F:
56,0
G:
50
G6:
26
H:
60,0
H1:
178
H2:
73
H3:
25
H5:
13
H6:
10,5
HW:
50-54,5
I:
25
M:
65
P:
87
R:
G1/8
Kolben-Ø<br>:
40
α:
79°
Weitere Suchbegriffe: 6829v-40, 6829v, 40, pneumatisch, flanschversion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,69*
€ 679,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,73*
€ 670,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,48*
€ 628,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,13*
€ 549,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,04*
€ 533,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.