Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
6828M-20 Pneumatikspanner, doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     C5671-91868
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91868
EAN/GTIN:
     4020772091866
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Pneumatikspanner
doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.
Weitere Informationen:
Größe:
20
Spannmoment bei 5 bar:
15 Nm
Haltemoment max.:
54 Nm
Gewicht:
550 g
A:
12
B:
60
C:
3,0
C1:
39
C2:
22
C3:
8
D1:
6,5
D2 H7:
5
E:
32
E1:
42,0
E2:
52
H:
15,0
H1:
14,0
H2:
158
H3:
15,0
H4:
69
H5:
120
H6 +0,1:
25
I:
18
J:
53
L:
30
N ±0,1:
20
N1 ±0,1:
15
R:
G1/8
T:
8
T1:
6
Kolben-Ø<br>:
20
Weitere Suchbegriffe: doppeltwirkend, 6828m-20, 6828m, 20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,59*
€ 726,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,29*
€ 715,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,87*
€ 672,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,36*
€ 591,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,28*
€ 573,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.