Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6809P-10 Modulspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6809P-10 Modulspanner
6809P-10 Modulspanner
6809P-10 Modulspanner
6809P-10 Modulspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-90779
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90779
EAN/GTIN:
     4020772090777
Suchbegriffe:
Kniehebelmodul
Modulspanner
amf modulspanner
Modulspanner
mit Schwenkfuß, schweißbare Ausführung.
Getriebe unter Winkelstellung anschweißbar. Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit.
Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
10
F1:
34,0 kN
Gewicht:
5560 g
B2:
20
B4:
90
C:
70
C1:
52
C2:
35
C3:
22
F:
77
G:
M16
H:
117
H1:
83
H2:
33,5
H3:
25
H4:
210
L:
155
R:
14
R1:
25,0
α:
200°
β:
60°
γ:
28°
Weitere Suchbegriffe: 6809p-10, 6809p, 10, modulspanner
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.