Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6802-6 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6802-6 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6802-6 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6802-6 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-90266
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90266
EAN/GTIN:
     4020772090265
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
6
F1:
3,4 kN
F2:
5,5 kN
Andrückschraube:
M12x110
Gewicht:
2200 g
A:
14
B:
165,5
C:
50,5
D:
13,0
E:
89
F:
28
H:
117
H1:
369
HW min.:
33,0
HW max.:
90,5
I:
30
K:
24,5
L:
-
L1:
231
L2:
206
M:
102,0
M1:
-
N:
45
O:
10
P:
90
α:
140°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, 6802-6, 6802, 6, senkrechtspanner, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.