Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6365N-12 Spannbacken, mit Spannnase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6365N-12 Spannbacken, mit Spannnase
6365N-12 Spannbacken, mit Spannnase
6365N-12 Spannbacken, mit Spannnase
6365N-12 Spannbacken, mit Spannnase
Artikel-Nr.:
     C5671-88526
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88526
EAN/GTIN:
     4020772088521
Suchbegriffe:
6365-12-001-7
6365
12
001
Spannbacken, mit Spannnase
gehärtet
Weitere Informationen:
Größe:
12
A:
32,5
A1:
5
B1:
24,6
C:
13
R:
200
Gewicht:
74 g
Weitere Suchbegriffe: 7, spannbacken, mit, spannnase, 6365n-12, 6365n
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.