Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M30x36x160 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M30x36x160 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x160 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x160 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x160 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x160 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-85720
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85720
EAN/GTIN:
     4020772085728
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M30x36x160 *
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
35,6
B:
110
E:
54
K:
22
VE:
-
Gewicht:
1440 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, 787, m30x36x160, schrauben, für, t-nuten, t, nuten, 787-m30x36x160
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.