Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508L-M12X14 Muttern für T-Nuten, lange Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508L-M12X14 Muttern für T-Nuten, lange Form
508L-M12X14 Muttern für T-Nuten, lange Form
508L-M12X14 Muttern für T-Nuten, lange Form
Artikel-Nr.:
     C5671-84681
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84681
EAN/GTIN:
     4020772084684
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten, lange Form
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M12x14
Prüfkraft:
67,0 kN
A:
13,7
E:
22
H:
16
K:
8
L:
44
VE:
25
Gewicht:
82 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, nutensteine m12x12 amf, din 508l, din 508 m12, 508l-m12x14, 508l, m12x14, muttern, für, t-nuten, lange, form
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.