Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508L-M 6X 8 Muttern für T-Nuten, lange Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508L-M 6X 8 Muttern für T-Nuten, lange Form
508L-M 6X 8 Muttern für T-Nuten, lange Form
508L-M 6X 8 Muttern für T-Nuten, lange Form
Artikel-Nr.:
     C5671-84657
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84657
EAN/GTIN:
     4020772084653
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten, lange Form
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M6x8
Prüfkraft:
16,0 kN
A:
7,7
E:
13
H:
10
K:
6
L:
26
VE:
50
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, din 508 m6, din 508l, amf din508, muttern, für, t-nuten, lange, form, 508l-m, 6x, 8
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.