Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6541-M16x20 Befestigungssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6541-M16x20 Befestigungssatz
6541-M16x20 Befestigungssatz
6541-M16x20 Befestigungssatz
Artikel-Nr.:
     C5671-84293
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84293
EAN/GTIN:
     4020772084295
Suchbegriffe:
Spannkette
Spannkettensatz
amf spannkette
spannkette
Befestigungssatz
Zur Befestigung des Spannkettensatzes Nr. 6540 auf dem Maschinentisch, bestehend aus Mutter für T-Nute, ähnl. DIN 508 und Schraube ISO 4762, Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
A:
20
L:
35
M:
M16
Gewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: 6541-m16x20, 6541, m16x20, befestigung, für, t-nuten, t, nuten, befestigungssatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.