Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M42x48x400 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M42x48x400 Schrauben für T-Nuten
787-M42x48x400 Schrauben für T-Nuten
787-M42x48x400 Schrauben für T-Nuten
787-M42x48x400 Schrauben für T-Nuten
787-M42x48x400 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84160
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84160
EAN/GTIN:
     4020772084165
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M42x48x400
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
47,6
B:
250
E:
75
K:
30
VE:
-
Gewicht:
5800 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, amf din 787, din 787, 787-m42x48x400, 787, m42x48x400, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.