Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M36 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6334-M36 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M36 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M36 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M36 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82776
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82776
EAN/GTIN:
     4020772082772
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M36
E:
61,31
M:
108
S:
55
VE:
-
Gewicht:
1470 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 10 m 36x 110, din 6334, din 6334 m36, 6334-m36, 6334, m36, verlängerungsmuttern, 3,0, d, hoch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.