Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M36x42x250 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M36x42x250 Schrauben für T-Nuten
787-M36x42x250 Schrauben für T-Nuten
787-M36x42x250 Schrauben für T-Nuten
787-M36x42x250 Schrauben für T-Nuten
787-M36x42x250 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80747
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80747
EAN/GTIN:
     4020772080747
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M36x42x250
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
41,6
B:
175
E:
65
K:
26
VE:
-
Gewicht:
2820 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, t-nutenschrauben m36, 787-m36x42x250, 787, m36x42x250, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.