Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M30x36x500 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M30x36x500 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x500 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x500 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x500 Schrauben für T-Nuten
787-M30x36x500 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-80721
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80721
EAN/GTIN:
     4020772080723
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M30x36x500
Festigkeitsklasse:
8.8
A:
35,6
B:
300
E:
54
K:
22
VE:
-
Gewicht:
3300 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben amf, din 787, für, t-nuten, t, nuten, 787-m30x36x500, 787, m30x36x500, schrauben
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.